Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del eje5/8-11
- Wheel Diameter4-1/2 in
- Wheel Thickness1/4 in
Details
- AplicaciónAmolado
- Tipo de ejeRoscado
- Descripción Palabra clave5/8-11 Eje roscado
- MaterialÓxido de aluminio cerámico
- RPM Máx.13300 rpm
- Cantidad del paquete10
- UPC_NO699053201641
- Garantía6 meses
- Tipo de ruedaTipo 27