Motion
24045
Rueda de corte - 14 pulg. de diámetro de rueda, 0.125 pulg. de grosor de rueda, 1 pulg. de diámetro de orificio central, 16 grano, grado grueso, 4400 rpm
Artículo MI #02631215
No. Fabricante 24045
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de corte - 14 pulg. de diámetro de rueda, 0.125 pulg. de grosor de rueda, 1 pulg. de diámetro de orificio central, 16 grano, grado grueso, 4400 rpm
Artículo MI #02631215
No. Fabricante 24045
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    14 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.125 pulg.

Detalles

  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    16
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    4400 rpm
  • UPC_NO
    699053240459

Descripción general

Descripción del fabricante
24045 RUEDAS DE CORTE TF 14 X 1/8 X 1 C1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo