Motion
29207
Rueda central deprimida - Tipo 27, 4-1/2 pulg. Diámetro de rueda, 1/4 pulg. Grosor, 7/8 pulg. Tamaño de orificio de eje, 36 Grit, 13300 rpm
Artículo MI #02631217
No. Fabricante 29207
Price$44.36/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda central deprimida - Tipo 27, 4-1/2 pulg. Diámetro de rueda, 1/4 pulg. Grosor, 7/8 pulg. Tamaño de orificio de eje, 36 Grit, 13300 rpm
Artículo MI #02631217
No. Fabricante 29207
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
Price$44.36/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Wheel Diameter  
    4-1/2 pulg.
  • Wheel Thickness  
    1/4 pulg.

Details

  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Descripción Palabra clave
    7/8 en eje no roscado
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    36
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • UPC_NO
    699053292076
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
29207 FIBRA DE ALGODÓN 4-1/2 X 1/4 X 7/8 A3

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo