Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4-20 pulg.
- Rueda Diámetro2-1/2 pulg.
- Ancho de rueda1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano60
- Descripción largaLa 71055 es una rueda de aletas montada hecha con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano de 60 , con un tamaño de mango de 1/4-20 in, un diámetro de rueda de 2-1/2 in y un ancho de rueda de 1 in, ideal para amolado y desbarbado agresivos.
- UPC_NO699053710556