Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Rueda Diámetro4-1/2 pulg.
- Rueda Grosor0.045 pulg.
Detalles
- AplicaciónAmolado
- Tipo de ejeSin rosca
- Descripción Palabra clave7/8 en eje no roscado
- GradoMedio
- Número de grano46
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.13300 rpm
- Cantidad del paquete50
- UPC_NO699053223452
- Garantía6 meses
- Dureza de la ruedaN
- Tipo de ruedaTipo 27