Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Rueda Diámetro4-1/2 pulg.
- Rueda Grosor3/32 pulg.
Detalles
- AplicaciónCorte
- Tipo de ejeSin rosca
- Descripción Palabra clave7/8 en eje no roscado
- GradoTosca
- Número de grano24
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.13300 rpm
- Cantidad del paquete25
- UPC_NO699053220208
- Garantía6 meses
- Dureza de la ruedaR
- Tipo de ruedaTipo 27
Descripción general
- Uso general, recorte de bajo coste
- Combina un corte rápido y una larga vida útil
- Grit/grado: A24R
- RPM máx.: 13,300