Motion
23102
Rueda de corte - Rueda de 4-1/2 pulg. de diámetro, Rueda de 0.078 pulg. de grosor, Orificio central de 7/8 pulg. de diámetro, 30 granos, Grado medio, 13300 rpm
Artículo MI #02631251
No. Fabricante 23102
Precio5.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de corte - Rueda de 4-1/2 pulg. de diámetro, Rueda de 0.078 pulg. de grosor, Orificio central de 7/8 pulg. de diámetro, 30 granos, Grado medio, 13300 rpm
Artículo MI #02631251
No. Fabricante 23102
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
Su precio$5.66/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.078 pulg.

Detalles

  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    30
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • UPC_NO
    699053231020

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDAS DE CORTE 23102 TM 4-1/2 X 5/64 X

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo