Motion
27110
Punto montado - Vitrificado, grano 60 , 1/8 pulg. Diámetro del mango, óxido de aluminio
Artículo MI #02631266
No. Fabricante 27110
Precio3.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Punto montado - Vitrificado, grano 60 , 1/8 pulg. Diámetro del mango, óxido de aluminio
Artículo MI #02631266
No. Fabricante 27110
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
Precio3.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    3/8 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    3/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Número de grano
    60
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    45370 rpm
  • Forma de punto
    B52
  • UPC_NO
    699053271101

Descripción general

Descripción del fabricante
27110 PUNTOS DE MONTAJE B52 3/8 X 3/4 X 1/

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo