Motion
70028
Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 180 , diámetro de rueda 1-1/2 in, ancho de rueda 1/2 in
Artículo MI #02631270
No. Fabricante 70028
Precio10.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 180 , diámetro de rueda 1-1/2 in, ancho de rueda 1/2 in
Artículo MI #02631270
No. Fabricante 70028
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
Su precio$10.65/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Ancho de rueda
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    180
  • Descripción larga
    La 70028 es una rueda de aleta montada construida con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano 180 , con un tamaño de mango de 1/4 in, un diámetro de rueda de 1-1/2 in y un ancho de rueda de 1/2 in, ideal para un acabado y alisado de precisión.
  • UPC_NO
    699053700281

Descripción general

Descripción del fabricante
70028 RUEDA DE PALETAFW 1-1/2 X 1/2 X 1/4 1
  • Grano de óxido de aluminio premium de uso general
  • Excelente para limpieza, desbarbado, pulido, mezclado
  • Vástago: 1/4”

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo