Especificaciones
Dimensions
- Shank Size1/4-20 in
- Wheel Diameter2-1/2 in
- Ancho de rueda1 pulg.
Details
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano80
- Descripción largaLa 71056 es una rueda de aletas montada construida con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano 80 , con un tamaño de mango de 1/4-20 in, un diámetro de rueda de 2-1/2 in y un ancho de rueda de 1 in, lo que la hace ideal para amolar, mezclar y preparar superficies en superficies metálicas.
- UPC_NO699053710563
Descripción general
Descripción del fabricante
71056 RUEDA DE PALETAFW 2-1/2 X 1 X 1/4-20