Motion
75580
Disco de aleta recubierto - 7/8 pulg. de eje no roscado, tipo 29, 5 pulg. de diámetro de disco, grano 80 , 12200 RPM, cantidad del paquete: 10
Artículo MI #02631281
No. Fabricante 75580
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco de aleta recubierto - 7/8 pulg. de eje no roscado, tipo 29, 5 pulg. de diámetro de disco, grano 80 , 12200 RPM, cantidad del paquete: 10
Artículo MI #02631281
No. Fabricante 75580
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Material de apoyo
    Paño
  • Descripción Palabra clave
    7/8 en eje no roscado
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 29
  • Número de grano
    80
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • RPM Máx.
    12200 rpm
  • Recortable
    No recortable
  • UPC_NO
    699053755809

Descripción general

Descripción del fabricante
75580 RUEDAS DE MARIPOSAAITLAM FG 5 X 7/8 2AX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo