Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4-20 pulg.
- Rueda Diámetro2-1/2 pulg.
- Ancho de rueda1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano80
- Descripción largaLa 71171 es una rueda de aleta montada construida con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano 80 , con un tamaño de mango de 1/4-20 pulg., un diámetro de rueda de 2-1/2 pulg. y un ancho de rueda de 1 pulg., ideal para aplicaciones de desbarbado, mezclado y acabado de uso general.
- UPC_NO699053711713