Motion
26020
Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora - Calidad: gruesa, número de grano: 16, diámetro de rueda: 6 pulg., RPM máximas: 6050 rpm
Artículo MI #02631312
No. Fabricante 26020
Precio38.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora - Calidad: gruesa, número de grano: 16, diámetro de rueda: 6 pulg., RPM máximas: 6050 rpm
Artículo MI #02631312
No. Fabricante 26020
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
Su precio$38.95/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8-11
  • Tamaño de la rosca del orificio central
    5/8-11 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.
  • Grosor de la rueda
    2 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Amolado
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    16
  • Material
    Alúmina de circonio
  • RPM Máx.
    6050 rpm
  • Cantidad del paquete
    5
  • UPC_NO
    699053260204
  • Garantía
    6 meses
  • Tipo de rueda
    Tipo 11 : copa de destellos

Descripción general

Descripción del fabricante
26020 RUEDAS DE ESMERILADO CW 6 X 2 X 5/8-11
  • Propósito general
  • Rueda de grano grueso para aplicaciones de esmerilado difíciles
  • Excelente para limpiar piezas fundidas, marcas de moho y eliminar destellos
  • Orificio del eje: 5/8-11 UNC
  • Grit/grado: A16

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo