Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Wheel Diameter9 pulg.
- Wheel Thickness1/4 pulg.
Details
- Tipo de ejeSin rosca
- Descripción Palabra clave7/8 en eje no roscado
- GradoTosca
- Número de grano24
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.6600 rpm
- UPC_NO699053258096
- Dureza de la ruedaT
- Tipo de ruedaTipo 27
Descripción general
Descripción del fabricante
25809 RUEDAS DE ESMERILADO DS 9 X 1/4 X 7/8