Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje3/8 pulg.
- Rueda Diámetro3 pulg.
- Rueda Grosor1/4 pulg.
Detalles
- AplicaciónAmolado
- Tipo de ejeSin rosca
- Descripción Palabra clave3/8 en eje no roscado
- GradoTosca
- Número de grano24
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.18000 rpm
- Cantidad del paquete25
- UPC_NO699053200026
- Garantía6 meses
- Dureza de la ruedaN
- Tipo de ruedaTipo 27
Descripción general
Descripción del fabricante
20002 RUEDAS DE ESMERILADO DS 3 X 1/4 X 3/8