Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje3/8 pulg.
- Rueda Diámetro4 pulg.
- Rueda Grosor1/4 pulg.
Detalles
- AplicaciónAmolado
- Tipo de ejeSin rosca
- Descripción Palabra clave3/8 en eje no roscado
- GradoTosca
- Número de grano24
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.13500 rpm
- Cantidad del paquete25
- UPC_NO699053200125
- Garantía6 meses
- Dureza de la ruedaN
- Tipo de ruedaTipo 27
Descripción general
- Triturado rápido
- Adhesión suave para una rápida retirada de existencias
- Grosor: 1/4”
- Grit/grado: A24N