Motion
20015
Rueda central deprimida - Tipo 27, 4 pulg. de diámetro de rueda, 1/4 pulg. de grosor, 5/8 pulg. de eje, grano 24 , 13500 rpm
Artículo MI #02631325
No. Fabricante 20015
Price$5.68/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda central deprimida - Tipo 27, 4 pulg. de diámetro de rueda, 1/4 pulg. de grosor, 5/8 pulg. de eje, grano 24 , 13500 rpm
Artículo MI #02631325
No. Fabricante 20015

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$5.68/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del eje
    5/8 pulg.
  • Peso
    0.30 lb
  • Wheel Diameter  
    4 pulg.
  • Wheel Thickness  
    1/4 pulg.

Details

  • Aplicación
    Amolado
  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Descripción Palabra clave
    5/8 en eje no roscado
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    24
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    13500 rpm
  • Cantidad del paquete
    25
  • UPC_NO
    699053200156
  • Garantía
    6 meses
  • Dureza de la rueda
    N
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
20015 RUEDAS DE ESMERILADO DS 4 X 1/4 X 5/8
  • Triturado rápido
  • Adhesión suave para una rápida retirada de existencias
  • Grosor: 1/4”
  • Grit/grado: A24N

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo