Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Wheel Diameter6 pulg.
- Wheel Thickness1/4 pulg.
Details
- AplicaciónAmolado
- Tipo de ejeSin rosca
- Descripción Palabra clave7/8 en eje no roscado
- GradoTosca
- Número de grano24
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.10200 rpm
- Cantidad del paquete25
- UPC_NO699053200781
- Garantía6 meses
- Dureza de la ruedaN
- Tipo de ruedaTipo 27
Descripción general
Descripción del fabricante
20078 RUEDAS DE ESMERILADO DS 6 X 1/4 X 7/8