Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Rueda Diámetro6 pulg.
- Rueda Grosor1/4 pulg.
Detalles
- AplicaciónAmolado
- Tipo de ejeSin rosca
- Descripción Palabra clave7/8 en eje no roscado
- GradoTosca
- Número de grano24
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.10200 rpm
- Cantidad del paquete25
- UPC_NO699053200798
- Garantía6 meses
- Dureza de la ruedaR
- Tipo de ruedaTipo 27