Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje1-1/2 pulg.
- Diámetro del orificio central1-1/2 pulg.
- Diámetro de la rueda12 pulg.
- Grosor de la rueda2 pulg.
Detalles
- AplicaciónAmolado
- Tipo de bonoVitrificado
- GradoTosca
- Número de grano24
- IncluyeCasquillo de reducción de 1-1/4"
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.2069 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO699053280608
- Garantía6 meses