Motion
28070
Rueda de esmerilado de banco o pedestal - Calidad: gruesa, número de grano: 24, diámetro de rueda: 14 pulg.
Artículo MI #02631360
No. Fabricante 28070
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de esmerilado de banco o pedestal - Calidad: gruesa, número de grano: 24, diámetro de rueda: 14 pulg.
Artículo MI #02631360
No. Fabricante 28070
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    14 pulg.
  • Grosor de la rueda
    2 pulg.

Detalles

  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    24
  • Incluye
    Casquillo de reducción de 1-1/4"
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    1773 rpm
  • UPC_NO
    699053280707

Descripción general

Descripción del fabricante
28070 RUEDAS RECTIFICADORAS VW 14 X 2 X 1-1/2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo