Motion
24002
Rueda de corte - Rueda de 10 pulg. de diámetro, Rueda de 0.125 pulg. de grosor, Orificio central de 5/8 pulg. de diámetro, 36 granos, Grado medio, 6100 rpm
Artículo MI #02631370
No. Fabricante 24002
Precio22.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de corte - Rueda de 10 pulg. de diámetro, Rueda de 0.125 pulg. de grosor, Orificio central de 5/8 pulg. de diámetro, 36 granos, Grado medio, 6100 rpm
Artículo MI #02631370
No. Fabricante 24002
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
Precio22.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    10 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.125 pulg.

Detalles

  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    36
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    6100 rpm
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • UPC_NO
    699053240022

Descripción general

Descripción del fabricante
24002 RUEDAS DE CORTE TF 10 X 1/8 X 5/8

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo