Especificaciones
Dimensions
- Center Hole Diameter1/2 in
- Wheel Diameter6 in
- Wheel Thickness0.063 in
Details
- GradoMedio
- Número de grano36
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.10186 rpm
- Tipo de refuerzoReforzado
- UPC_NO699053232027
Descripción general
Descripción del fabricante
23202 RUEDAS DE CORTE TM 6 X 1/16 X 1/2