Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Wheel Diameter7 pulg.
- Wheel Thickness0.045 pulg.
Details
- AplicaciónAmolado
- Tipo de ejeSin rosca
- Descripción Palabra clave7/8 en eje no roscado
- GradoMedio
- Número de grano46
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.8500 rpm
- Cantidad del paquete50
- UPC_NO699053223704
- Garantía6 meses
- Dureza de la ruedaN
- Tipo de ruedaTipo 27
Descripción general
Descripción del fabricante
22370 RUEDAS DE CORTE DT 7 X 0,045 X 7/8