Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del eje5/8 pulg.
- Wheel Diameter4 pulg.
- Wheel Thickness1/4 pulg.
Details
- Tipo de ejeSin rosca
- Descripción Palabra clave5/8 en eje no roscado
- GradoMedio
- Número de grano46
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.13500 rpm
- UPC_NO699053200187
- Dureza de la ruedaN
- Tipo de ruedaTipo 27
Descripción general
Descripción del fabricante
20018 RUEDAS DE ESMERILADO DS 4 X 1/4 X 5/8