Motion
20083
Rueda central deprimida - Tipo 27, 7 pulg. Diámetro de rueda, 1/4 pulg. Grosor, 7/8 pulg. Tamaño de orificio de eje, 46 Grit, 8500 rpm
Artículo MI #02631396
No. Fabricante 20083
Price$18.23/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda central deprimida - Tipo 27, 7 pulg. Diámetro de rueda, 1/4 pulg. Grosor, 7/8 pulg. Tamaño de orificio de eje, 46 Grit, 8500 rpm
Artículo MI #02631396
No. Fabricante 20083
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
Price$18.23/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Wheel Diameter  
    7 pulg.
  • Wheel Thickness  
    1/4 pulg.

Details

  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Descripción Palabra clave
    7/8 en eje no roscado
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    46
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • UPC_NO
    699053200835
  • Dureza de la rueda
    N
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
20083 RUEDAS DE ESMERILADO DS 7 X 1/4 X 7/8

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo