Motion
28043
Rueda de esmerilado de banco o pedestal - Calidad: mediana, número de grano: 46, diámetro de rueda: 10 pulg.
Artículo MI #02631399
No. Fabricante 28043
Precio107.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de esmerilado de banco o pedestal - Calidad: mediana, número de grano: 46, diámetro de rueda: 10 pulg.
Artículo MI #02631399
No. Fabricante 28043
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
Precio107.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    10 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    46
  • Incluye
    Casquillo de reducción de 3/4"
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    2483 rpm
  • UPC_NO
    699053280431

Descripción general

Descripción del fabricante
28043 RUEDAS RECTIFICADORAS VW 10 X 1 X 1-1/4

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo