Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje5/8 pulg.
- Tamaño de la rosca del orificio central5/8-11 pulg.
- Diámetro de la rueda4 pulg.
- Grosor de la rueda2 pulg.
Detalles
- AplicaciónAmolado
- GradoTosca
- Número de grano16
- MaterialMetal duro de silicio
- RPM Máx.9050 rpm
- Cantidad del paquete12
- UPC_NO699053260013
- Garantía6 meses
- Tipo de ruedaTipo 11 : copa de destellos