Motion
26021
Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora - Calidad: gruesa, número de grano: 16, diámetro de rueda: 6 pulg., RPM máximas: 6050 RPM
Artículo MI #02631531
No. Fabricante 26021
Price$58.73/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora - Calidad: gruesa, número de grano: 16, diámetro de rueda: 6 pulg., RPM máximas: 6050 RPM
Artículo MI #02631531
No. Fabricante 26021
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
Price$58.73/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la rosca del orificio central
    5/8-11 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.
  • Grosor de la rueda
    2 pulg.

Details

  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    16
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    6050 rpm
  • UPC_NO
    699053260211
  • Tipo de rueda
    Tipo 11 : copa de destellos

Descripción general

Descripción del fabricante
26021 RUEDAS DE ESMERILADO CW 6 X 2 X 5/8-11

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo