Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca del orificio central5/8-11 pulg.
- Diámetro de la rueda5 pulg.
- Grosor de la rueda2 pulg.
Detalles
- GradoTosca
- Número de grano16
- MaterialMetal duro de silicio
- RPM Máx.7250 rpm
- UPC_NO699053260143
- Tipo de ruedaTipo 11 : copa de destellos
Descripción general
Descripción del fabricante
26014 RUEDAS DE ESMERILADO CW 5 X 2 X 5/8-11