Motion
20092
Rueda central deprimida - Tipo 27, 9 pulg. Diámetro de rueda, 1/4 pulg. Grosor, 7/8 pulg. Tamaño de orificio de eje, 24 Grit, 6600 rpm
Artículo MI #02631538
No. Fabricante 20092
Price$17.02/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda central deprimida - Tipo 27, 9 pulg. Diámetro de rueda, 1/4 pulg. Grosor, 7/8 pulg. Tamaño de orificio de eje, 24 Grit, 6600 rpm
Artículo MI #02631538
No. Fabricante 20092
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
Price$17.02/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Wheel Diameter  
    9 pulg.
  • Wheel Thickness  
    1/4 pulg.

Details

  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Descripción Palabra clave
    7/8 en eje no roscado
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    24
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    6600 rpm
  • UPC_NO
    699053200927
  • Dureza de la rueda
    N
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
20092 RUEDAS DE ESMERILADO DS 9 X 1/4 X 7/8

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo