Motion
23257
Rueda de tronzado - Rueda de 8 pulg. de diámetro, Rueda de 0.093 pulg. de grosor, Orificio central de 7/8 pulg. de diámetro, 24 granos, Grado grueso, 7600 rpm
Artículo MI #02631546
No. Fabricante 23257
Precio11.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de tronzado - Rueda de 8 pulg. de diámetro, Rueda de 0.093 pulg. de grosor, Orificio central de 7/8 pulg. de diámetro, 24 granos, Grado grueso, 7600 rpm
Artículo MI #02631546
No. Fabricante 23257
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
Precio11.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    8 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.093 pulg.

Detalles

  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    24
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    7600 rpm
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • UPC_NO
    699053232577

Descripción general

Descripción del fabricante
23257 RUEDAS DE CORTE TM 8 X 3/32 X 7/8

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo