Motion
23456
Rueda de corte - Rueda de 14 pulg. de diámetro, Rueda de 0.125 pulg. de grosor, Orificio central de 20 mm de diámetro, 24 granos, Grado grueso, 5460 rpm
Artículo MI #02631550
No. Fabricante 23456
Precio28.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de corte - Rueda de 14 pulg. de diámetro, Rueda de 0.125 pulg. de grosor, Orificio central de 20 mm de diámetro, 24 granos, Grado grueso, 5460 rpm
Artículo MI #02631550
No. Fabricante 23456
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
Precio28.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    20 mm
  • Rueda Diámetro  
    14 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.125 pulg.

Detalles

  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    24
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    5460 rpm
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • UPC_NO
    699053234564

Descripción general

Descripción del fabricante
23456 RUEDAS DE CORTE TM 14 X 1/8 X 20MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo