Motion
03409
Artículo MI #02631560
No. Fabricante 03409
Precio92.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #02631560
No. Fabricante 03409
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
Su precio$92.86/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cerda Diámetro  
    0.02 pulg.
  • Diámetro  
    6 pulg.
  • Eje roscado Tamaño  
    5/8-11 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-3/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro parcial
  • RPM Máx.
    6600 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cepillos para tazas
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    699053034096

Descripción general

Descripción del fabricante
03409 RUEDA DE CABLE 6 X 0,020 X 5/8-11 NOTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo