Motion
02705
Cepillo de extremo - Cerda de acero, tipo engarzado, 2-1/2 pulg. de diámetro del cepillo, 20000 rpm máx.
Artículo MI #02631575
No. Fabricante 02705
Precio23.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de extremo - Cerda de acero, tipo engarzado, 2-1/2 pulg. de diámetro del cepillo, 20000 rpm máx.
Artículo MI #02631575
No. Fabricante 02705
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
Precio23.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    0.0140 pulg.
  • Diámetro de las cerdas
    0.014 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro
    2-1/2 pulg.
  • Longitud total
    1-3/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Longitud de recorte
    11/16 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Cable
  • Cerdas acampanadas
    Ensanchado
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    699053027050

Descripción general

Descripción del fabricante
02705 CEPILLO DE EXTREMO 2.5 X 0,014CS BROTE DE CIRC.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo