Motion
24051
Rueda de corte - Tipo 1 | Tipo 41, 14 pulg. de diámetro de rueda, 0.093 pulg. de grosor de rueda, 1 pulg. de diámetro de orificio central, 4400 rpm
Artículo MI #02632002
No. Fabricante 24051
Precio20.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de corte - Tipo 1 | Tipo 41, 14 pulg. de diámetro de rueda, 0.093 pulg. de grosor de rueda, 1 pulg. de diámetro de orificio central, 4400 rpm
Artículo MI #02632002
No. Fabricante 24051

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$20.39/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del eje
    1.0000 pulg.
  • Orificio central Diámetro  
    1 pulg.
  • Diámetro total
    14.0000 pulg.
  • Grosor general
    0.0938 pulg.
  • Peso
    29.70 lb
  • Rueda Diámetro  
    14 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.093 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Corte
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    4400 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • Tipos de productos
    Rueda de sierra de corte
  • UPC_NO
    699053240510
  • Tipo de rueda
    Tipo 41

Descripción general

Descripción del fabricante
24051 RUEDAS DE CORTE TF 14 X 3/32 X 1 I
  • Hierro angular
  • Metal de tamaño mediano
  • Orificio del eje: 1”
  • RPM máx.: 4,400

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno