Motion
20112
Rueda central deprimida - Tipo 27, 4 pulg. de diámetro de rueda, 1/4 pulg. de grosor, 3/8 pulg. de eje, 13500 rpm
Artículo MI #02632022
No. Fabricante 20112
Precio15.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda central deprimida - Tipo 27, 4 pulg. de diámetro de rueda, 1/4 pulg. de grosor, 3/8 pulg. de eje, 13500 rpm
Artículo MI #02632022
No. Fabricante 20112
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
Su precio$15.76/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    3/8 pulg.
  • Peso
    4.70 lb
  • Rueda Diámetro  
    4 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Amolado
  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Descripción Palabra clave
    3/8 en eje no roscado
  • Material
    Óxido de aluminio cerámico
  • RPM Máx.
    13500 rpm
  • Cantidad del paquete
    25
  • UPC_NO
    699053201122
  • Garantía
    6 meses
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
20112 RUEDAS DE ESMERILADO DS 4 X 1/4 X 3/8
  • Estructura de grano muy uniforme y de alta densidad extremadamente duradera y autoafilable para una larga vida útil y un corte más fresco
  • Combina un corte rápido con una vida útil extremadamente larga para aplicaciones de corte difíciles
  • Ideal para aplicaciones de fundición (puertas, elevadores)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo