Motion
22082
Rueda central deprimida - Tipo 27, 6 pulg. de diámetro de rueda, 0.045 pulg. de grosor, 7/8 pulg. de eje, 10200 rpm
Artículo MI #02632032
No. Fabricante 22082
Precio7.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda central deprimida - Tipo 27, 6 pulg. de diámetro de rueda, 0.045 pulg. de grosor, 7/8 pulg. de eje, 10200 rpm
Artículo MI #02632032
No. Fabricante 22082

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$7.51/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Peso
    2.70 lb
  • Rueda Diámetro  
    6 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.045 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Corte
  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Descripción Palabra clave
    7/8 en eje no roscado
  • Material
    Óxido de aluminio cerámico
  • RPM Máx.
    10200 rpm
  • Cantidad del paquete
    50
  • UPC_NO
    699053220826
  • Garantía
    6 meses
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
22082 RUEDAS DE CORTE DT 6 X 0,045 X 7/8

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno