Motion
23150
Rueda de corte - Tipo 1 | Tipo 41, 3 pulg. de diámetro de rueda, 0.035 pulg. de grosor de rueda, 3/8 pulg. de diámetro de orificio central, 25000 rpm
Artículo MI #02632037
No. Fabricante 23150
Precio5.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de corte - Tipo 1 | Tipo 41, 3 pulg. de diámetro de rueda, 0.035 pulg. de grosor de rueda, 3/8 pulg. de diámetro de orificio central, 25000 rpm
Artículo MI #02632037
No. Fabricante 23150

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    3/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    3/8 pulg.
  • Orificio central Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Diámetro total
    3.0000 pulg.
  • Grosor general
    0.0350 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    3 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.035 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio cerámico
  • Aplicación
    Corte
  • Material
    Óxido de aluminio cerámico
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • Cantidad del paquete
    100
  • Tipos de productos
    Rueda de corte
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • UPC_NO
    699053231501
  • Tipo de rueda
    Tipo 41

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDAS DE CORTE 23150 TM 3 X 0,035 X 3/8

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo