Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje3/8 pulg.
- Tamaño del eje3/8 pulg.
- Orificio central Diámetro3/8 pulg.
- Diámetro total4.0000 pulg.
- Grosor general0.0350 pulg.
- Rueda Diámetro4 pulg.
- Rueda Grosor0.035 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio cerámico
- AplicaciónCorte
- MaterialÓxido de aluminio cerámico
- RPM Máx.19000 rpm
- Cantidad del paquete100
- Tipos de productosRueda de corte
- Tipo de refuerzoReforzado
- UPC_NO699053231693
- Tipo de ruedaTipo 41