Motion
23177
Rueda de corte - Tipo 1 | Tipo 41, 5 pulg. de diámetro de rueda, 0.045 pulg. de grosor de rueda, 7/8 pulg. de diámetro de orificio central, 12200 rpm
Artículo MI #02632046
No. Fabricante 23177
Precio5.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de corte - Tipo 1 | Tipo 41, 5 pulg. de diámetro de rueda, 0.045 pulg. de grosor de rueda, 7/8 pulg. de diámetro de orificio central, 12200 rpm
Artículo MI #02632046
No. Fabricante 23177
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
Su precio$5.84/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    5/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    5/8 pulg.
  • Orificio central Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Diámetro total
    5.0000 pulg.
  • Grosor general
    0.0450 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    5 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.045 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio cerámico
  • Aplicación
    Corte
  • Material
    Óxido de aluminio cerámico
  • RPM Máx.
    12200 rpm
  • Cantidad del paquete
    50
  • Tipos de productos
    Rueda de corte
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • UPC_NO
    699053231778
  • Tipo de rueda
    Tipo 41

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDAS DE CORTE 23177 TM 5 X 0,045 X 7/8

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno