Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje7/8 pulg.
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Orificio central Diámetro7/8 pulg.
- Diámetro total6.0000 pulg.
- Grosor general0.0450 pulg.
- Peso5.40 lb
- Rueda Diámetro6 pulg.
- Rueda Grosor0.045 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio cerámico
- AplicaciónCorte
- MaterialÓxido de aluminio cerámico
- RPM Máx.10200 rpm
- Cantidad del paquete50
- Tipos de productosRueda de corte
- Tipo de refuerzoReforzado
- UPC_NO699053231822
- Tipo de ruedaTipo 41