Motion
51120
Disco de acabado recubierto - 4-1/2 in de diámetro de disco, óxido de aluminio, grano 120
Artículo MI #02632052
No. Fabricante 51120
Precio2.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco de acabado recubierto - 4-1/2 in de diámetro de disco, óxido de aluminio, grano 120
Artículo MI #02632052
No. Fabricante 51120
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
Precio2.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Y
  • Disco Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Tamaño del orificio de montaje
    7/8"

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Fibra
  • Color
    Marrón
  • Número de grano
    120
  • Incluye orificios de vacío
    Orificios de vacío no incluidos
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • Tipo de montaje
    Bloqueo
  • Serie
    2A
  • UPC_NO
    699053511207

Descripción general

Descripción del fabricante
51120 FIBRA 2A 4-1/2 X 7/8 120X A GRANEL DI

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good