Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje5/8 pulg.
- Tamaño del eje5/8 pulg.
- Orificio central Diámetro5/8 pulg.
- Diámetro total10.0000 pulg.
- Grosor general0.0938 pulg.
- Rueda Diámetro10 pulg.
- Rueda Grosor0.093 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- AplicaciónCorte
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.6100 rpm
- Cantidad del paquete25
- Tipos de productosRueda de sierra de corte
- UPC_NO699053240350
- Tipo de ruedaTipo 41