Motion
03501
Cepillo para copas - Material de acero, anudado - Parcialmente trenzado, 2-3/4 in de diámetro, Montaje de eje roscado, 5/8-11 in Tamaño de eje
Artículo MI #02632103
No. Fabricante 03501
Precio36.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo para copas - Material de acero, anudado - Parcialmente trenzado, 2-3/4 in de diámetro, Montaje de eje roscado, 5/8-11 in Tamaño de eje
Artículo MI #02632103
No. Fabricante 03501
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
Precio36.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8-11 pulg.
  • Cerda Diámetro  
    0.02 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    2-3/4 pulg.
  • Diámetro  
    2-3/4 pulg.
  • Eje roscado Tamaño  
    5/8-11 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro parcial
  • Tipo de cepillo
    Cable
  • RPM Máx.
    14000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de producto
    Cepillos para tazas
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    699053035017

Descripción general

Descripción del fabricante
03501 CEPILLO DE COPA 2-3/4X.020CSX5/8-11 CONOCIMIENTO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo