Motion
03386
Cepillo de ruedas - 6 in Diam, 5/8 a 1/2 in Arbor Dia, 9000 RPM
Artículo MI #02632109
No. Fabricante 03386
Precio83.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas - 6 in Diam, 5/8 a 1/2 in Arbor Dia, 9000 RPM
Artículo MI #02632109
No. Fabricante 03386
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
Precio83.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.02 pulg.
  • Diámetro
    6 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    De 5/8 a 1/2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro de cable completo
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    699053033860

Descripción general

Descripción del fabricante
03386 RUEDA DE CABLE 6 X 0,020 X 1/2,5/8 KNO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo