Motion
22620
Rueda central deprimida - Tipo 27, 4-1/2 pulg. de diámetro de rueda, 1/8 pulg. de grosor, 7/8 pulg. de eje, grano 24 , 13300 rpm
Artículo MI #02632125
No. Fabricante 22620
Precio9.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda central deprimida - Tipo 27, 4-1/2 pulg. de diámetro de rueda, 1/8 pulg. de grosor, 7/8 pulg. de eje, grano 24 , 13300 rpm
Artículo MI #02632125
No. Fabricante 22620
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
Precio9.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/8 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Amolado
  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Descripción Palabra clave
    7/8 en eje no roscado
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    24
  • Material
    Circonio
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • Cantidad del paquete
    25
  • UPC_NO
    699053226200
  • Garantía
    6 meses
  • Dureza de la rueda
    R
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
22620 RUEDAS DE CORTE DT 4-1/2X1/8X7/8 Z

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo