Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Rueda Diámetro5 pulg.
- Rueda Grosor1/8 pulg.
Detalles
- Tipo de ejeSin rosca
- Descripción Palabra clave7/8 en eje no roscado
- GradoTosca
- Número de grano24
- MaterialCirconio
- RPM Máx.12200 rpm
- UPC_NO699053226224
- Dureza de la ruedaR
- Tipo de ruedaTipo 27
Descripción general
Descripción del fabricante
22622 RUEDAS DE CORTE DT 5 X 1/8 X 7/8 Z