Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje1.0000 pulg.
- Tamaño del eje1.0000 pulg.
- Orificio central Diámetro1 pulg.
- Diámetro total12.0000 pulg.
- Grosor general0.0938 pulg.
- Rueda Diámetro12 pulg.
- Rueda Grosor0.093 pulg.
Detalles
- Material abrasivoCerámica
- AplicaciónCorte
- MaterialCerámica
- RPM Máx.5100 rpm
- Cantidad del paquete10
- Tipos de productosRueda de sierra de corte
- UPC_NO699053240336
- Tipo de ruedaTipo 41