Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje5/8 pulg.
- Tamaño del eje5/8 pulg.
- Orificio central Diámetro1 pulg.
- Diámetro total16.0000 pulg.
- Grosor general0.0938 pulg.
- Rueda Diámetro16 pulg.
- Rueda Grosor0.093 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- AplicaciónCorte
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.3700 rpm
- Cantidad del paquete10
- Tipos de productosRueda de sierra de corte
- UPC_NO699053240107
- Tipo de ruedaTipo 41
Descripción general
Descripción del fabricante
24010 RUEDAS DE CORTE TF 16 X 3/32 X 1 S
- Metales finos con tachuelas metálicas
- Grosor: 3/32”
- Orificio del eje: 1”